曜日別特売

ラック

ラック - 協育歯車

素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。

用途一般産業機械、搬送用機械などに使用モジュール2材質機械構造用炭素鋼(S45C)トラスコ品番149-5218全長(mm)503~506質量(kg)1.4歯幅(mm)20有効歯数78圧力角(°)20(並歯)高さh(mm)20、【かみ合い】18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52436984RK2SD5-M-2020
6,080
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする