協育歯車
傘歯車
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
内容量
1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
材質
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52436993
B1.5S 18L-M-8
1.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2581
22.96
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437009
B1.5S 18L-M-8H
1.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2582
22.96
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437018
B1.5S 36R-M-10H
1.5
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2584
18.01
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
52437027
B1S 15L-A-6H
1
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2573
15.07
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
52437036
B1S 20L-A-8H
1
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2575
15
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437054
B1S 45R-A-10H
1
45
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2578
14.8
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
52437079
B2.5S 18L-M-12H
2.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2593
34.98
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437097
B2.5S 36R-M-14H
2.5
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2595
28.14
¥
9,740
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437106
B2S 18L-M-10
2
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2586
29.36
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437115
B2S 18L-M-10H
2
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2587
29.36
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437124
B2S 36R-M-12
2
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2590
23.54
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437133
B2S 36R-M-12H
2
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2591
23.54
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437167
B3S 36R-M-16
3
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2598
35.13
¥
11,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437185
B1.5S 18-M-8
1.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2579
22.96
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437194
B1.5S 18-M-8H
1.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2580
22.96
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437203
B1.5S 36-M-10H
1.5
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2583
18.54
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437219
B1.5SU 18-M-8
1.5
18
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5264
22.96
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437228
B1.5SU 36-M-10
1.5
36
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5265
18.54
¥
10,690
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437264
B2S 18-M-10H
2
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2585
29
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
52437273
B2S 36-M-12
2
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2588
24.07
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
52437289
B2S 36-M-12H
2
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2589
24.07
¥
5,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437298
B2SU 18-M-10
2
18
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5266
29
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437307
B2SU 36-M-12
2
36
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5268
24.07
¥
13,370
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437316
B50B 20-A-3
0.5
20
C3604B(黄銅)
149-4425
8.54
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437325
B50B 40-A-4
0.5
40
C3605B(黄銅)
149-4426
7.31
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
52437377
M1.5S 20S2812H
1.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5207
18.53
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52437413
M1.5S 20-S-2812H
1.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
179-4268
18.53
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52437438
M1S 20L-A-2108
1
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5099
14.43
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52437447
M1S 20L-M-2106
1
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5096
14.43
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437456
M1S 20R-M-2106
1
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5095
14.43
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437465
M2.5S 20S4820H
2.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5220
32.06
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437474
M2.5S 20-M-4814
2.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5218
32.06
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437483
M2.5S 20-S-4820H
2.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
179-4266
32.06
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52437499
M2S 20-M-3712
2
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5212
24
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437508
M2S 20-M-3712H
2
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5213
24
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437517
M2SU 20-M-3712
2
20
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5223
24
¥
6,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373008
B1SU20-M-6
1
20
SUS304(ステンレス鋼棒)
807-1452
15.03
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373017
B1SU40-M-8
1
40
SUS304(ステンレス鋼棒)
807-1453
15.02
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377269
B1.5S 36-M-10
1.5
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
158-0377
18.54
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377296
B2S 18-M-10
2
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
158-0407
29
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377305
B50S 20-A-3
0.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
158-1888
8.54
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
29377314
B50S 40-A-4
0.5
40
S45C(機械構造用炭素鋼)
158-0394
7.31
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
29377357
B3S 18L-M-15
3
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2596
40.12
¥
5,370
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437045
B1S 40R-A-10
1
40
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2576
14.57
¥
1,970
取扱い終了
52437063
B2.5S 18L-M-12
2.5
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2592
34.98
¥
3,590
取扱い終了
52437088
B2.5S 36R-M-14
2.5
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2594
28.14
¥
7,120
取扱い終了
52437149
B3S 18L-M-15
3
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2596
40.12
¥
4,290
取扱い終了
52437158
B3S 18L-M-15H
3
18
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2597
40.12
¥
4,790
取扱い終了
52437176
B3S 36R-M-16H
3
36
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2599
35.13
¥
10,440
取扱い終了
52437237
B1S 15L-A-6
-
15
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-2572
15.07
¥
1,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ