曜日別特売

歯研スパイラルベベルギヤ

歯研スパイラルベベルギヤ - 協育歯車

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)

用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級内容量1個
注意
※歯切り品や他の製品との噛み合いは避け、メーカー・歯研品同士でのご使用としてください。
※高精度にカスタマイズする為には、必ず生づめスクロールチャックを用いて、商品の穴面の振れを極力0に近づけてください。(目標0.003mm以内)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
全長(mm)
歯幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52437526BG1.5S 15L45R-M-8H15149-464122.031142.3
9,930
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437535BG1.5S 20L30R-M-8H20149-464222.49979
10,270
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437544BG1.5S 20L40R-M-8H20149-464325.291190.5
10,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437553BG1.5S 30R20L-M-8H30149-464416.399112.8
12,850
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437569BG1.5S 40R20L-M-10H40149-464520.2711247.9
16,440
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437578BG1.5S 45R15L-M-12H45149-464622.5611350.3
18,020
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437587BG2.5S 15L45R-M-12H15149-465538.3420206.6
13,620
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437596BG2.5S 20L30R-M-12H20149-465630.8115311
15,330
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437605BG2.5S 20L40R-M-12H20149-465743.6620441.2
14,950
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437614BG2.5S 30R20L-M-15H30149-465833.9715605.3
19,970
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437623BG2.5S 40R20L-M-15H40149-465939.55201294.1
26,880
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437639BG2.5S 45R15L-M-15H45149-466038.16201655.6
29,080
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437648BG2S 15L45R-M-10H15149-464729.691594.4
11,250
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437657BG2S 20L30R-M-10H20149-464824.8711153.4
11,670
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437666BG2S 20L40R-M-12H20149-46493415175.8
12,250
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437675BG2S 30R20L-M-12H30149-465026.6611294.8
17,620
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437684BG2S 40R20L-M-12H40149-465132.1615616.2
21,880
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437693BG2S 45R15L-M-12H45149-465230.1815815.4
23,990
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする