曜日別特売

歯研スパイラルマイタギヤ

歯研スパイラルマイタギヤ - 協育歯車

高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級内容量1個
注意
※歯切り品や他の製品との噛み合いは避け、メーカー・歯研品同士でのご使用としてください。
※高精度にカスタマイズする為には、必ず生づめスクロールチャックを用いて、商品の穴面の振れを極力0に近づけてください。
※(目標0.003mm以内)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
トラスコ品番
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52437709MG1.5S 20L-M-3008H1.520160-495521.118
10,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437718MG1.5S 20R-M-3008H1.520160-495621.118
10,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437727MG1.5S 25L-M-3410H1.525160-495722.19
11,530
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437736MG1.5S 25R-M-3410H1.525160-495822.19
11,530
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437745MG1.5S 30L-M-4310H1.530160-495928.1310
13,070
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437754MG1.5S 30R-M-4310H1.530160-496028.1310
13,070
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437763MG2.5S 20L-M-4814H2.520160-496832.2812
15,050
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437779MG2.5S 20R-M-4814H2.520160-496932.2812
15,050
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437788MG2.5S 25L-M-5016H2.525160-497130.2115
17,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437797MG2.5S 25R-M-5016H2.525160-497230.2115
17,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437806MG2.5S 30L-M-6216H2.530160-497336.0815
20,380
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
52437815MG2.5S 30R-M-6216H2.530160-497436.0815
20,380
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
52437824MG2S 20L-M-3712H220160-496224.7110
11,380
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437833MG2S 20R-M-3712H220160-496324.7110
11,380
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437849MG2S 25L-M-4012H225160-496424.1212
13,470
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437858MG2S 25R-M-4012H225160-496524.1212
13,470
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437867MG2S 30L-M-5012H230160-496629.1212
16,820
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437876MG2S 30R-M-5012H230160-496729.1212
16,820
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52437885MG3S 20L-M-5816H320160-498239.5715
17,630
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
52437894MG3S 20R-M-5816H320160-498339.5715
17,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする