曜日別特売

平歯車 S1D

平歯車 S1D - 協育歯車平歯車 S1D - 協育歯車平歯車 S1D - 協育歯車平歯車 S1D - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52438314S1D 120B-A-0605120149-5418B1146
5,760
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
52438323S1D 120B-M-0608120149-5419B1146
9,350
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438357S1D 15A-M-120615149-5355A11212
850
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438366S1D 16A-M-120616149-5356A11212
880
739
813(税込)
30日以内出荷
52438375S1D 17B-A-080417149-5357B1168
1,160
959
1,055(税込)
翌々日出荷
52438384S1D 17B-M-080617149-5358B1168
940
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438393S1D 18B-A-080418149-5359B1168
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
52438409S1D 18B-M-080818149-5360B1168
1,010
839
923(税込)
30日以内出荷
52438418S1D 20B-A-080520149-5361B1168
1,320
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52438427S1D 20B-M-080820149-5362B1168
1,110
919
1,011(税込)
9日以内出荷
52438445S1D 22B-M-080822149-5364B1168
1,210
999
1,099(税込)
9日以内出荷
52438463S1D 23B-M-080823149-5366B1168
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438479S1D 24B-A-080524149-5367B1168
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438488S1D 24B-M-080824149-5368B1168
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438497S1D 25B-A-080525149-5369B1168
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438506S1D 25B-M-080825149-5370B1168
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438515S1D 26B-A-080526149-5371B1168
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438524S1D 26B-M-080826149-5372B1168
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438549S1D 28B-M-080828149-5374B1168
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438558S1D 30B-A-080530149-5375B1168
1,890
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
52438567S1D 30B-M-080830149-5376B1168
1,620
1,398
1,538(税込)
30日以内出荷
52438576S1D 32B-A-060532149-5377B1146
1,940
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52438585S1D 32B-M-060832149-5378B1146
1,670
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52438603S1D 34B-M-060834149-5380B1146
1,720
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
52438628S1D 35B-M-060835149-5382B1146
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438637S1D 36B-A-060536149-5383B1146
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438646S1D 36B-M-060836149-5384B1146
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
52438655S1D 38B-A-060538149-5385B1146
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438673S1D 40B-A-060540149-5387B1146
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
52438689S1D 40B-M-060840149-5388B1146
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
52438707S1D 42B-M-060842149-5390B1146
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438725S1D 44B-M-060844149-5392B1146
2,240
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52438743S1D 45B-M-060845149-5394B1146
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438759S1D 48B-A-060548149-5395B1146
2,900
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
52438768S1D 48B-M-060848149-5396B1146
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438777S1D 50B-A-060550149-5397B1146
2,930
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52438786S1D 50B-M-060850149-5398B1146
2,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438804S1D 52B-M-060852149-5400B1146
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438829S1D 55B-M-060855149-5402B1146
3,190
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438847S1D 56B-M-060856149-5404B1146
3,240
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
52438856S1D 60B-A-060560149-5405B1146
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
52438865S1D 60B-M-060860149-5406B1146
3,550
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
52438874S1D 64B-A-060564149-5407B1146
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
52438883S1D 64B-M-060864149-5408B1146
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438908S1D 70B-M-060870149-5410B1146
4,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438917S1D 72B-A-060572149-5411B1146
4,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438926S1D 72B-M-060872149-5412B1146
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438935S1D 80B-A-060580149-5413B1146
5,670
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438944S1D 80B-M-060880149-5414B1146
5,330
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438953S1D 90B-A-060590149-5415B1146
4,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする