曜日別特売

平歯車 S1DB

平歯車 S1DB - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)付属品セットスクリュー形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52438978S1DB 100B-P-1010100
15,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
52438987S1DB 120B-P-1010120
19,990
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52438996S1DB 20B-P-100820
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439005S1DB 25B-P-100825
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439014S1DB 32B-P-101032
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439023S1DB 36B-P-101036
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439039S1DB 40B-P-101040
3,980
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
52439048S1DB 45B-P-101045
4,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439057S1DB 48B-P-101048
4,880
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439066S1DB 50B-P-101050
5,450
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439109S1DB 70B-P-101070
9,390
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439127S1DB 80B-P-101080
12,030
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439136S1DB 90B-P-101090
13,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52439084S1DB 60B-P-101060
7,570
5,998
6,598(税込)
欠品中
52439075S1DB 56B-P-101056
4,040
取扱い終了
52439093S1DB 64B-P-101064
4,910
取扱い終了
52439118S1DB 72B-P-101072
6,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする