曜日別特売

平歯車 S2.5S

平歯車 S2.5S - 協育歯車

小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443169S2.5S 40BF-M-251240機械構造用炭素鋼(S45C)149-5929210012
6,450
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443275S2.5S 70BF-M-252070機械構造用炭素鋼(S45C)149-5940652020
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443013S2.5S 14BF-M-251014機械構造用炭素鋼(S45C)149-5913258.110
1,430
取扱い終了
52443029S2.5S 15BF-M-251015機械構造用炭素鋼(S45C)149-5914300.310
1,600
取扱い終了
52443038S2.5S 16BF-M-251016機械構造用炭素鋼(S45C)149-5915345.510
1,670
取扱い終了
52443047S2.5S 18BF-M-251018機械構造用炭素鋼(S45C)149-591646310
1,840
取扱い終了
52443056S2.5S 20BF-M-251020機械構造用炭素鋼(S45C)149-5918569.310
2,020
取扱い終了
52443065S2.5S 20B-M-2510H20機械構造用炭素鋼(S45C)149-5917569.310
2,570
取扱い終了
52443074S2.5S 24BF-M-251024機械構造用炭素鋼(S45C)149-5919836.510
2,500
取扱い終了
52443083S2.5S 25BF-M-251025機械構造用炭素鋼(S45C)149-5921900.910
2,620
取扱い終了
52443099S2.5S 25B-M-2510H25機械構造用炭素鋼(S45C)149-5920900.910
3,290
取扱い終了
52443108S2.5S 28BF-M-251028機械構造用炭素鋼(S45C)149-5922117010
3,050
取扱い終了
52443117S2.5S 30BF-M-251230機械構造用炭素鋼(S45C)149-5924134012
3,320
取扱い終了
52443126S2.5S 30B-M-2512H30機械構造用炭素鋼(S45C)149-5923134012
4,120
取扱い終了
52443135S2.5S 32BF-M-251232機械構造用炭素鋼(S45C)149-5925155012
3,710
取扱い終了
52443144S2.5S 35BF-M-251235機械構造用炭素鋼(S45C)149-5926175012
4,280
取扱い終了
52443153S2.5S 36BF-M-251236機械構造用炭素鋼(S45C)149-5927182012
4,470
取扱い終了
52443178S2.5S 40B-M-2512H40機械構造用炭素鋼(S45C)(高周波焼き入れ)149-5928210012
6,470
取扱い終了
52443187S2.5S 45BF-M-251545機械構造用炭素鋼(S45C)149-5930258015
6,700
取扱い終了
52443196S2.5S 48BF-M-251548機械構造用炭素鋼(S45C)149-5931295015
7,490
取扱い終了
52443205S2.5S 50BF-M-251550機械構造用炭素鋼(S45C)149-5933333015
8,010
取扱い終了
52443214S2.5S 50B-M-2515H50機械構造用炭素鋼(S45C)(高周波焼き入れ)149-5932333015
9,390
取扱い終了
52443223S2.5S 55BF-M-251555機械構造用炭素鋼(S45C)149-5934397015
9,040
取扱い終了
52443239S2.5S 56BF-M-251556機械構造用炭素鋼(S45C)149-5935408015
9,240
取扱い終了
52443248S2.5S 60BF-M-251560機械構造用炭素鋼(S45C)149-5937475015
10,050
取扱い終了
52443257S2.5S 60B-M-2515H60機械構造用炭素鋼(S45C)(高周波焼き入れ)149-5936475015
11,690
取扱い終了
52443266S2.5S 64BF-M-252064機械構造用炭素鋼(S45C)149-5938533020
11,550
取扱い終了
52443284S2.5S 70B-M-2520H70機械構造用炭素鋼(S45C)(高周波焼き入れ)149-5939652020
15,680
取扱い終了
52443293S2.5S 72BF-M-252072機械構造用炭素鋼(S45C)149-5941682020
14,220
取扱い終了
52443309S2.5S 75BF-M-252075機械構造用炭素鋼(S45C)149-5942724020
14,910
取扱い終了
52443318S2.5S 80BF-M-252080機械構造用炭素鋼(S45C)149-5944845020
16,060
取扱い終了
52443327S2.5S 80B-M-2520H80機械構造用炭素鋼(S45C)(高周波焼き入れ)149-5943845020
18,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする