曜日別特売

平歯車 S50D

平歯車 S50D - 協育歯車平歯車 S50D - 協育歯車
(1件のレビュー)

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級内容量1個
全45種類を絞り込む
歯数
形状
歯幅(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52446757S50D 100B-A-0305100149-7212B183
3,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446766S50D 100B-M-0305100149-7213B183
2,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52446775S50D 120B-A-0305120149-7214B183
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446784S50D 120B-M-0305120149-7215B183
3,750
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446793S50D 14K-A-080314149-7209K2188
1,150
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446809S50D 14K-M-080314149-7210K2188
850
719
791(税込)
翌々日出荷
52446818S50D 15K-A-080315149-7211K2188
1,160
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446827S50D 15K-M-080315149-6818K2188
880
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446845S50D 16K-M-080316149-6820K2188
890
759
835(税込)
9日以内出荷
52446854S50D 18K-A-080318149-6821K2188
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446863S50D 18K-M-080318149-6822K2188
930
799
879(税込)
翌々日出荷
52446879S50D 20B-M-030320149-6823B183
780
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446888S50D 24B-A-030324149-6824B183
1,070
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446897S50D 24B-M-030324149-6825B183
810
699
769(税込)
9日以内出荷
52446915S50D 25B-M-030325149-6827B183
850
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446933S50D 28B-M-030328149-6829B183
930
799
879(税込)
翌々日出荷
52446949S50D 30B-A-030330149-6830B183
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446958S50D 30B-M-030330149-6831B183
950
789
868(税込)
翌々日出荷
52446967S50D 32B-A-030332149-6832B183
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446976S50D 32B-M-030332149-6833B183
1,010
859
945(税込)
9日以内出荷
52446985S50D 36B-A-030336149-6834B183
1,380
1,198
1,318(税込)
30日以内出荷
52446994S50D 36B-M-030336149-6835B183
1,100
919
1,011(税込)
9日以内出荷
52447003S50D 40B-A-030340149-6836B183
1,430
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
52447019S50D 40B-M-030340149-6837B183
1,150
959
1,055(税込)
翌々日出荷
52447028S50D 45B-A-030345149-6838B183
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447037S50D 45B-M-030345149-6839B183
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447046S50D 50B-A-030350149-6840B183
1,720
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
52447055S50D 50B-M-030350149-6841B183
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447064S50D 56B-A-030356149-6842B183
1,860
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
52447073S50D 56B-M-030356149-6843B183
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447089S50D 60B-A-030360149-6844B183
1,990
1,698
1,868(税込)
30日以内出荷
52447098S50D 60B-M-030360149-6845B183
1,680
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
52447107S50D 64B-A-030364149-6846B183
2,080
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52447116S50D 64B-M-030364149-6847B183
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52447125S50D 70B-A-030470149-6848B183
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447134S50D 70B-M-030470149-6849B183
1,940
1,688
1,857(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447143S50D 72B-A-030472149-6850B183
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447159S50D 72B-M-030472149-6851B183
1,990
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
52447168S50D 80B-A-030480149-6852B183
2,500
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
52447177S50D 80B-M-030480149-6853B183
2,190
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52447186S50D 90B-A-030590149-6854B183
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52447195S50D 90B-M-030590149-6855B183
2,570
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446836S50D 16K-A-080316149-6819K2188
690
取扱い終了
52446906S50D 25B-A-030325149-6826B183
670
取扱い終了
52446924S50D 28B-A-030328149-6828B183
710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52446958
2022-11-25
用途: 開発試作品に使用
株式会社高見沢サイバネティックス

品質的に問題なく使用出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする