協育歯車
平歯車 S50S
(2件のレビュー)
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8~9級
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52447204
S50S 100B-A-0508
100
160-5506
B1
13
5
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52447238
S50S 10K-M-1006
10
149-6870
K1
55
10
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447247
S50S 110B-A-0508
110
149-7199
B1
13
5
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
52447256
S50S 120B-A-0508
120
149-7200
B1
13
5
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447308
S50S 15K-A-0803
15
149-6873
K2
18
8
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
52447317
S50S 16K-A-0803
16
149-6874
K2
18
8
¥
870
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447326
S50S 18K-A-0804
18
149-6875
K2
18
8
¥
890
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
52447335
S50S 20K-A-0804
20
149-6876
K2
18
8
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52447353
S50S 22K-A-0804
22
149-6878
K2
18
8
¥
960
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447369
S50S 24K-A-0804
24
149-6879
K2
18
8
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
52447378
S50S 25B-A-0804
25
149-6880
B1
16
8
¥
840
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447387
S50S 26B-A-0804
26
149-6881
B1
16
8
¥
860
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
52447405
S50S 28B-A-0804
28
149-6883
B1
16
8
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
52447439
S50S 32B-A-0505
32
149-6954
B1
13
5
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447448
S50S 35B-A-0505
35
149-6955
B1
13
5
¥
940
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
52447457
S50S 36B-A-0505
36
149-6956
B1
13
5
¥
960
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
52447466
S50S 40B-A-0505
40
149-6957
B1
13
5
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
52447475
S50S 40BF-M-0504
40
149-6959
B1
13
5
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447493
S50S 42B-A-0505
42
149-6960
B1
13
5
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447509
S50S 44B-A-0505
44
149-6961
B1
13
5
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447518
S50S 45B-A-0505
45
149-6962
B1
13
5
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447527
S50S 50B-A-0505
50
149-6971
B1
13
5
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52447554
S50S 52B-A-0505
52
149-6974
B1
13
5
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447563
S50S 54B-A-0505
54
149-6975
B1
13
5
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447579
S50S 55B-A-0505
55
149-6976
B1
13
5
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52447588
S50S 56B-A-0505
56
149-6977
B1
13
5
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52447597
S50S 60B-A-0506
60
149-6978
B1
13
5
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52447624
S50S 64B-A-0506
64
149-6981
B1
13
5
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
52447633
S50S 70B-A-0506
70
149-6989
B1
13
5
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
52447667
S50S 72B-A-0506
72
149-6992
B1
13
5
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447676
S50S 75B-A-0506
75
149-6993
B1
13
5
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52447685
S50S 80B-A-0508
80
149-6994
B1
13
5
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447694
S50S 80BF-M-0506
80
149-6996
B1
13
5
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447719
S50S 90B-A-0508
90
149-6997
B1
13
5
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447746
S50S 96B-A-0508
96
149-7000
B1
13
5
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447283
S50S 12K-M-1007
12
149-6871
K1
55
10
¥
770
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
52447213
S50S 100BF-M-0506
100
149-7198
B1
13
5
¥
1,870
取扱い終了
52447229
S50S 100B-M-0506H
100
149-7197
B1
13
5
¥
2,100
取扱い終了
52447265
S50S 120BF-M-0506
120
149-7202
B1
13
5
¥
2,300
取扱い終了
52447274
S50S 120B-M-0506H
120
149-7201
B1
13
5
¥
2,580
取扱い終了
52447299
S50S 14K-M-1008
14
149-6872
K1
55
10
¥
690
取扱い終了
52447344
S50S 21K-A-0804
21
149-6877
K2
18
8
¥
790
取扱い終了
52447396
S50S 27B-A-0804
27
149-6882
B1
16
8
¥
720
取扱い終了
52447414
S50S 30BF-M-0504
30
149-6953
B1
13
5
¥
680
取扱い終了
52447423
S50S 30B-M-0504H
30
149-6952
B1
13
5
¥
760
取扱い終了
52447484
S50S 40B-M-0504H
40
149-6958
B1
13
5
¥
850
取扱い終了
52447536
S50S 50BF-M-0504
50
149-6973
B1
13
5
¥
870
取扱い終了
52447545
S50S 50B-M-0504H
50
149-6972
B1
13
5
¥
990
取扱い終了
52447606
S50S 60BF-M-0505
60
149-6980
B1
13
5
¥
1,030
取扱い終了
52447615
S50S 60B-M-0505H
60
149-6979
B1
13
5
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ