協育歯車
平歯車 S50SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52447755
S50SU 10K-M-1006
10
149-7001
K1
55
10
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447764
S50SU 120B-A-0510
120
149-7028
B1
13
5
¥
9,120
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
52447773
S50SU 12K-M-1007
12
149-7002
K1
55
10
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447789
S50SU 14K-M-1008
14
149-7003
K1
55
10
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447798
S50SU 15K-M-1008
15
149-7004
K1
55
10
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447807
S50SU 16K-A-0804
16
149-7005
K2
18
8
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52447816
S50SU 16L-M-0805
16
149-7006
L1
80
8
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
52447825
S50SU 18K-A-0804
18
149-7216
K2
18
8
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447834
S50SU 18L-M-0806
18
149-7217
L1
80
8
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447843
S50SU 20K-A-0804
20
149-7218
K2
18
8
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
52447859
S50SU 20L-M-0806
20
149-7219
L1
80
8
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447868
S50SU 25K-A-0805
25
149-7220
K2
18
8
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447877
S50SU 28K-A-0805
28
149-7221
K2
18
8
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447886
S50SU 30K-A-0806
30
149-7222
K2
18
8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447895
S50SU 32B-A-0506
32
149-7224
B1
13
5
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52447904
S50SU 36B-A-0506
36
149-7225
B1
13
5
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447913
S50SU 45B-A-0506
45
149-7226
B1
13
5
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447929
S50SU 48B-A-0506
48
149-7227
B1
13
5
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447938
S50SU 50B-A-0506
50
149-7228
B1
13
5
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447947
S50SU 54B-A-0506
54
149-7229
B1
13
5
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447956
S50SU 56B-A-0506
56
149-7230
B1
13
5
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447965
S50SU 60B-A-0508
60
149-7231
B1
13
5
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
52447974
S50SU 64B-A-0508
64
149-7232
B1
13
5
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447983
S50SU 70B-A-0508
70
149-7233
B1
13
5
¥
4,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52447999
S50SU 75B-A-0508
75
149-7234
B1
13
5
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448008
S50SU 80B-A-0510
80
149-7235
B1
13
5
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448017
S50SU 90B-A-0510
90
149-7236
B1
13
5
¥
6,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください