平歯車 S75B

平歯車 S75B - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52448026S75B 100A-M-0315100C3604B(快削黄銅棒)179-4270A13
2,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
52448035S75B 105A-M-0315105C3604B(快削黄銅棒)149-7455A13
2,580
取扱い終了
代替品有
52448044S75B 105B-P-0306105C3604B(快削黄銅棒)149-7456B210.5
3,360
取扱い終了
代替品有
52448053S75B 10K-M-080910C3604B(快削黄銅棒)149-7237K155
930
取扱い終了
代替品有
52448069S75B 110A-M-0315110C3604B(快削黄銅棒)149-7457A13
2,810
取扱い終了
代替品有
52448078S75B 115A-M-0315115C3604B(快削黄銅棒)149-7458A13
3,050
取扱い終了
代替品有
52448087S75B 115B-P-0306115C3604B(快削黄銅棒)149-7459B210.5
3,810
取扱い終了
代替品有
52448096S75B 120A-M-0315120C3604B(快削黄銅棒)149-7460A13
3,270
取扱い終了
代替品有
52448105S75B 12K-M-081112C3604B(快削黄銅棒)149-7238K155
1,040
取扱い終了
代替品有
52448114S75B 14K-P-080514C3604B(快削黄銅棒)149-7239K220
1,080
取扱い終了
代替品有
52448123S75B 16B-P-030516C3604B(快削黄銅棒)149-7240B110
810
取扱い終了
代替品有
52448139S75B 16K-P-080516C3604B(快削黄銅棒)149-7241K220
1,270
取扱い終了
代替品有
52448148S75B 18B-P-030518C3604B(快削黄銅棒)149-7242B110
900
取扱い終了
代替品有
52448166S75B 20B-P-030620C3604B(快削黄銅棒)149-7244B110
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
52448175S75B 20K-P-080520C3604B(快削黄銅棒)149-7245K220
1,560
取扱い終了
代替品有
52448184S75B 24B-P-030624C3604B(快削黄銅棒)149-7246B110
1,120
取扱い終了
代替品有
52448193S75B 25B-P-030625C3604B(快削黄銅棒)149-7247B110
1,230
取扱い終了
代替品有
52448209S75B 26B-P-030626C3604B(快削黄銅棒)149-7248B110
1,250
取扱い終了
代替品有
52448218S75B 28B-P-030628C3604B(快削黄銅棒)149-7249B110
1,340
取扱い終了
代替品有
52448227S75B 30B-P-030630C3604B(快削黄銅棒)149-7250B110
1,430
取扱い終了
代替品有
52448236S75B 32B-P-030632C3604B(快削黄銅棒)149-7251B110
1,510
取扱い終了
代替品有
52448245S75B 35B-P-030635C3604B(快削黄銅棒)149-7252B110
1,670
取扱い終了
代替品有
52448254S75B 36B-P-030636C3604B(快削黄銅棒)149-7253B110
1,720
取扱い終了
代替品有
52448263S75B 40B-P-030640C3604B(快削黄銅棒)149-7254B110
1,820
取扱い終了
代替品有
52448279S75B 42B-P-030642C3604B(快削黄銅棒)149-7255B110
1,890
取扱い終了
代替品有
52448288S75B 45B-P-030645C3604B(快削黄銅棒)149-7256B110
1,940
取扱い終了
代替品有
52448297S75B 48B-P-030648C3604B(快削黄銅棒)149-7257B110
2,190
取扱い終了
代替品有
52448306S75B 50A-M-031550C3604B(快削黄銅棒)149-7258A13
900
取扱い終了
代替品有
52448315S75B 50B-P-030650C3604B(快削黄銅棒)149-7259B210.5
1,670
取扱い終了
代替品有
52448324S75B 55A-M-031555C3604B(快削黄銅棒)149-7260A13
1,040
取扱い終了
代替品有
52448333S75B 56A-M-031556C3604B(快削黄銅棒)149-7261A13
1,070
取扱い終了
代替品有
52448349S75B 56B-P-030656C3604B(快削黄銅棒)149-7262B210.5
1,840
取扱い終了
代替品有
52448358S75B 58A-M-031558C3604B(快削黄銅棒)149-7263A13
1,110
取扱い終了
代替品有
52448367S75B 58B-P-030658C3604B(快削黄銅棒)149-7264B210.5
1,890
取扱い終了
代替品有
52448376S75B 60A-M-031560C3604B(快削黄銅棒)149-7265A13
1,150
取扱い終了
代替品有
52448385S75B 62A-M-031562C3604B(快削黄銅棒)149-7266A13
1,200
取扱い終了
代替品有
52448394S75B 62B-P-030662C3604B(快削黄銅棒)149-7267B210.5
1,980
取扱い終了
代替品有
52448403S75B 64A-M-031564C3604B(快削黄銅棒)149-7268A13
1,270
取扱い終了
代替品有
52448419S75B 64B-P-030664C3604B(快削黄銅棒)149-7269B210.5
2,030
取扱い終了
代替品有
52448446S75B 66A-M-031566C3604B(快削黄銅棒)149-7272A13
1,330
取扱い終了
代替品有
52448455S75B 66B-P-030666C3604B(快削黄銅棒)149-7273B210.5
2,100
取扱い終了
代替品有
52448464S75B 68A-M-031568C3604B(快削黄銅棒)149-7274A13
1,360
取扱い終了
代替品有
52448473S75B 68B-P-030668C3604B(快削黄銅棒)149-7275B210.5
2,150
取扱い終了
代替品有
52448489S75B 70A-M-031570C3604B(快削黄銅棒)149-7276A13
1,400
取扱い終了
代替品有
52448498S75B 70B-P-030670C3604B(快削黄銅棒)149-7277B210.5
2,180
取扱い終了
代替品有
52448507S75B 72A-M-031572C3604B(快削黄銅棒)149-7278A13
1,460
取扱い終了
代替品有
52448516S75B 72B-P-030672C3604B(快削黄銅棒)149-7279B210.5
2,240
取扱い終了
代替品有
52448525S75B 75A-M-031575C3604B(快削黄銅棒)149-7280A13
1,580
取扱い終了
代替品有
52448534S75B 75B-P-030675C3604B(快削黄銅棒)149-7281B210.5
2,360
取扱い終了
代替品有
52448559S75B 80B-P-030680C3604B(快削黄銅棒)149-7283B210.5
2,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52448026S75B 100A-M-031545593143S75B100A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448035S75B 105A-M-031545593161S75B105A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448044S75B 105B-P-030645593177S75B105B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
52448053S75B 10K-M-080945593186S75B10K-0809画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
729
税込802
注文コードが変更になりました。
52448069S75B 110A-M-031545593195S75B110A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
52448078S75B 115A-M-031545593213S75B115A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
52448087S75B 115B-P-030645593222S75B115B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
52448096S75B 120A-M-031545593231S75B120A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
52448105S75B 12K-M-081145593256S75B12K-0811S75B 12K-M-0811 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593256平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。
52448114S75B 14K-P-080545593265S75B14K+0805S75B 14K-P-0805 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593265平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
829
税込912
注文コードが変更になりました。
52448123S75B 16B-P-030545593283S75B16B+0305S75B 16B-P-0305 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593283平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
639
税込703
注文コードが変更になりました。
52448139S75B 16K-P-080545593292S75B16K+0805S75B 16K-P-0805 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593292平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました。
52448148S75B 18B-P-030545593301S75B18B+0305S75B 18B-P-0305 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593301平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
699
税込769
注文コードが変更になりました。
52448166S75B 20B-P-030645593326S75B20B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
52448175S75B 20K-P-080545593335S75B20K+0805画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
52448184S75B 24B-P-030645593344S75B24B+0306S75B 24B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593344平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
869
税込956
注文コードが変更になりました。
52448193S75B 25B-P-030645593353S75B25B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
52448209S75B 26B-P-030645593362S75B26B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
52448218S75B 28B-P-030645593371S75B28B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
52448227S75B 30B-P-030645593387S75B30B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
52448236S75B 32B-P-030645593396S75B32B+0306S75B 32B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593396平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
52448245S75B 35B-P-030645593405S75B35B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
52448254S75B 36B-P-030645593414S75B36B+0306S75B 36B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593414平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
52448263S75B 40B-P-030645593423S75B40B+0306S75B 40B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593423平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
52448279S75B 42B-P-030645593432S75B42B+0306S75B 42B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593432平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
52448288S75B 45B-P-030645593441S75B45B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
52448297S75B 48B-P-030645593457S75B48B+0306S75B 48B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593457平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
52448306S75B 50A-M-031545593466S75B50A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
689
税込758
注文コードが変更になりました。
52448315S75B 50B-P-030645593475S75B50B+0306S75B 50B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593475平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
52448324S75B 55A-M-031545593484S75B55A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
52448333S75B 56A-M-031545593502S75B56A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
52448349S75B 56B-P-030645593511S75B56B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
52448358S75B 58A-M-031545593527S75B58A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
849
税込934
注文コードが変更になりました。
52448367S75B 58B-P-030645593536S75B58B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
52448376S75B 60A-M-031545593545S75B60A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
889
税込978
注文コードが変更になりました。
52448385S75B 62A-M-031545593563S75B62A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。
52448394S75B 62B-P-030645593572S75B62B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
52448403S75B 64A-M-031545593581S75B64A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました。
52448419S75B 64B-P-030645593597S75B64B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
52448446S75B 66A-M-031545593624S75B66A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
52448455S75B 66B-P-030645593633S75B66B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
52448464S75B 68A-M-031545593642S75B68A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
52448473S75B 68B-P-030645593651S75B68B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448489S75B 70A-M-031545593667S75B70A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
52448498S75B 70B-P-030645593676S75B70B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448507S75B 72A-M-031545593685S75B72A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
52448516S75B 72B-P-030645593694S75B72B+0306画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448525S75B 75A-M-031545593703S75B75A-0315画像準備中平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
52448534S75B 75B-P-030645593712S75B75B+0306S75B 75B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593712平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
52448559S75B 80B-P-030645593737S75B80B+0306S75B 80B-P-0306 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 45593737平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする