曜日別特売

平歯車 S75S

平歯車 S75S - 協育歯車平歯車 S75S - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52448629S75S 100B-P-0608100
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448638S75S 10K-M-080910
700
619
681(税込)
翌々日出荷
52448647S75S 120B-P-0608120
4,420
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
52448656S75S 12K-M-081112
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448665S75S 14K-P-080514
810
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448674S75S 15K-P-080515
830
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448683S75S 16B-P-080516
760
679
747(税込)
翌々日出荷
52448699S75S 18B-P-080518
770
679
747(税込)
翌々日出荷
52448708S75S 24B-P-080624
880
779
857(税込)
翌々日出荷
52448726S75S 28B-P-080628
980
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448735S75S 30B-P-080630
1,020
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448744S75S 32B-P-060632
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448753S75S 35B-P-060635
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448769S75S 36B-P-060636
1,220
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448778S75S 40B-P-060640
1,340
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
52448787S75S 45B-P-060645
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52448796S75S 48B-P-060648
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448805S75S 56B-P-060656
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448814S75S 60B-P-060660
1,860
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52448823S75S 64B-P-060664
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448839S75S 70B-P-060670
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448848S75S 72B-P-060672
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448857S75S 80B-P-060880
2,630
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
52448866S75S 90B-P-060890
2,930
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52448717S75S 25B-P-080625
760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする