協育歯車
平歯車 S75SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.75
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52448884
S75SU 10K-M-0809
10
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448909
S75SU 14K-P-0805
14
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52448918
S75SU 15K-P-0805
15
SUS304(ステンレス鋼)
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52448927
S75SU 16B-P-0805
16
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52448954
S75SU 22B-P-0806
22
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448963
S75SU 24B-P-0806
24
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448979
S75SU 25B-P-0806
25
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448988
S75SU 26B-P-0806
26
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449058
S75SU 48B-P-0606
48
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52448875
S75SU 100B-P-0608
100
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
9,180
取扱い終了
52448893
S75SU 120B-P-0608
120
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
12,210
取扱い終了
52448936
S75SU 18B-P-0805
18
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
1,840
取扱い終了
52448945
S75SU 21B-P-0806
21
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
1,900
取扱い終了
52448997
S75SU 30B-P-0806
30
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,330
取扱い終了
52449006
S75SU 32B-P-0606
32
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,480
取扱い終了
52449015
S75SU 36B-P-0606
36
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,680
取扱い終了
52449024
S75SU 40B-P-0606
40
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
2,830
取扱い終了
52449033
S75SU 44B-P-0606
44
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
3,100
取扱い終了
52449049
S75SU 45B-P-0606
45
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
3,240
取扱い終了
52449067
S75SU 56B-P-0606
56
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
4,530
取扱い終了
52449076
S75SU 60B-P-0606
60
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
5,120
取扱い終了
52449085
S75SU 72B-P-0606
72
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
6,380
取扱い終了
52449094
S75SU 80B-P-0608
80
SUS304(ステンレス鋼棒)
¥
7,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください