協育歯車
平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
材質
C3604B(快削黄銅棒)
付属品
セットスクリュー
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52449128
S80B 14K-P-0704
14
149-7057
K2
20
7
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
52449137
S80B 15K-P-0704
15
149-7058
K2
20
7
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449146
S80B 16B-P-0704
16
149-7059
B1
14
7
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449155
S80B 18B-P-0504
18
149-7060
B1
14
5
¥
1,020
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
52449164
S80B 18B-P-0704
18
149-7061
B1
14
7
¥
1,060
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449198
S80B 24B-P-0505
24
149-7064
B1
14
5
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449207
S80B 24B-P-0705
24
149-7065
B1
14
7
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449225
S80B 25B-P-0705
25
149-7067
B1
14
7
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449234
S80B 28B-P-0505
28
149-7068
B1
14
5
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449243
S80B 28B-P-0705
28
149-7069
B1
14
7
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449259
S80B 30B-P-0505
30
149-7070
B1
14
5
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
52449268
S80B 30B-P-0705
30
149-7071
B1
14
7
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449277
S80B 32B-P-0505
32
149-7072
B1
14
5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449286
S80B 36B-P-0506
36
149-7073
B1
14
5
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
52449295
S80B 45B-P-0506
45
149-7074
B1
14
5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52449304
S80B 48B-P-0506
48
149-7075
B1
14
5
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449313
S80B 50B-P-0506
50
149-7076
B1
14
5
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449329
S80B 56B-P-0506
56
149-7077
B1
14
5
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52449338
S80B 60B-P-0506
60
149-7078
B1
14
5
¥
3,880
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
52449347
S80B 64B-P-0506
64
149-7079
B1
14
5
¥
4,280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
52449356
S80B 70B-P-0508
70
149-7080
B1
14
5
¥
4,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449365
S80B 72B-P-0508
72
149-7081
B1
14
5
¥
5,260
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449374
S80B 80B-P-0508
80
149-7082
B1
14
5
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449173
S80B 20B-P-0504
20
149-7062
B1
14
5
¥
1,060
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
52449189
S80B 20B-P-0704
20
149-7063
B1
14
7
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
52449216
S80B 25B-P-0505
25
149-7066
B1
14
5
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
52449103
S80B 100B-P-0508
100
149-7084
B1
14
5
¥
6,560
取扱い終了
52449119
S80B 120B-P-0508
120
149-7085
B1
14
5
¥
9,270
取扱い終了
52449383
S80B 90B-P-0508
90
149-7083
B1
14
5
¥
5,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください