協育歯車
平歯車 S80S
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品
セットスクリュー
形状
B1
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
圧力角(°)
20
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8~9級
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52449898
S80S 100BF-M-0810
100
149-4975
525.8
10
60
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449916
S80S 120BF-M-0810
120
149-4977
744.7
10
70
¥
4,230
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
52449934
S80S 25BF-M-0805
25
149-4959
32.5
5
16
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449959
S80S 30BF-M-0805
30
149-4961
50.1
5
20
¥
1,080
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449977
S80S 40BF-M-0806
40
149-4963
84.7
6
25
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52449995
S80S 50BF-M-0806
50
149-4965
122.9
6
28
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
52450013
S80S 60BF-M-0806
60
149-4967
180.5
6
34
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450038
S80S 70BF-M-0808
70
149-4969
245.7
8
40
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450056
S80S 80BF-M-0808
80
149-4971
319.2
8
45
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450074
S80S 90BF-M-0808
90
149-4973
402.1
8
50
¥
3,020
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449907
S80S 100B-M-0810H
100
149-4974
525.8
10
60
¥
3,140
取扱い終了
52449925
S80S 120B-M-0810H
120
149-4976
744.7
10
70
¥
3,940
取扱い終了
52449943
S80S 25B-M-0805H
25
149-4958
32.5
5
16
¥
890
取扱い終了
52449968
S80S 30B-M-0805H
30
149-4960
50.1
5
20
¥
1,020
取扱い終了
52449986
S80S 40B-M-0806H
40
149-4962
84.7
6
25
¥
1,230
取扱い終了
52450004
S80S 50B-M-0806H
50
149-4964
122.9
6
28
¥
1,580
取扱い終了
52450029
S80S 60B-M-0806H
60
149-4966
180.5
6
34
¥
1,810
取扱い終了
52450047
S80S 70B-M-0808H
70
149-4968
245.7
8
40
¥
2,140
取扱い終了
52450065
S80S 80B-M-0808H
80
149-4970
319.2
8
45
¥
2,490
取扱い終了
52450083
S80S 90B-M-0808H
90
149-4972
402.1
8
50
¥
2,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください