協育歯車
平歯車 S80SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52450099
S80SU 100B-A-0508
100
149-5027
B1
14
5
¥
11,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450108
S80SU 100B-A-0510
100
149-5028
B1
14
5
¥
11,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450117
S80SU 10K-M-1010
10
149-4988
K1
60
10
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52450135
S80SU 120B-A-0510
120
149-5030
B1
14
5
¥
13,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450144
S80SU 12K-M-1012
12
149-4989
K1
60
10
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450153
S80SU 14K-A-0704
14
149-4990
K2
20
7
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450178
S80SU 15K-A-0704
15
149-4992
K2
20
7
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450196
S80SU 16B-A-0504
16
149-4994
B1
12
5
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450205
S80SU 16B-A-0704
16
149-4995
B1
14
7
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
52450214
S80SU 16L-M-0706
16
149-4996
L1
95
7
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
52450239
S80SU 18B-A-0704
18
149-4998
B1
14
7
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450257
S80SU 20B-A-0504
20
149-5000
B1
12
5
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450266
S80SU 20B-A-0704
20
149-5001
B1
14
7
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450275
S80SU 20L-M-0710
20
149-5002
L1
95
7
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450284
S80SU 22B-A-0504
22
149-5003
B1
12
5
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450293
S80SU 22B-A-0704
22
149-5004
B1
14
7
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450309
S80SU 24B-A-0505
24
149-5005
B1
12
5
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450318
S80SU 24B-A-0705
24
149-5006
B1
14
7
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450327
S80SU 25B-A-0505
25
149-5007
B1
12
5
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450336
S80SU 25B-A-0705
25
149-5008
B1
14
7
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450345
S80SU 28B-A-0505
28
149-5009
B1
12
5
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450354
S80SU 28B-A-0705
28
149-5010
B1
14
7
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450363
S80SU 30B-A-0505
30
149-5011
B1
12
5
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450379
S80SU 30B-A-0705
30
149-5012
B1
14
7
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450388
S80SU 32B-A-0505
32
149-5013
B1
14
5
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
52450397
S80SU 36B-A-0506
36
149-5014
B1
14
5
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450406
S80SU 40B-A-0506
40
149-5015
B1
14
5
¥
4,170
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450415
S80SU 48B-A-0506
48
149-5016
B1
14
5
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450424
S80SU 50B-A-0506
50
149-5017
B1
14
5
¥
5,270
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
52450433
S80SU 54B-A-0506
54
149-5018
B1
14
5
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
52450458
S80SU 60B-A-0506
60
149-5020
B1
14
5
¥
6,660
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450467
S80SU 64B-A-0506
64
149-5021
B1
14
5
¥
7,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450476
S80SU 70B-A-0508
70
149-5022
B1
14
5
¥
7,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450485
S80SU 72B-A-0508
72
149-5023
B1
14
5
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
52450494
S80SU 80B-A-0508
80
149-5024
B1
14
5
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
52450519
S80SU 90B-A-0508
90
149-5026
B1
14
5
¥
10,720
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52450126
S80SU 120B-A-0508
120
149-5029
B1
14
5
¥
13,410
取扱い終了
52450169
S80SU 14L-M-0706
14
149-4991
L1
95
7
¥
3,350
取扱い終了
52450187
S80SU 15L-M-0706
15
149-4993
L1
95
7
¥
3,640
取扱い終了
52450223
S80SU 18B-A-0504
18
149-4997
B1
12
5
¥
1,590
取扱い終了
52450248
S80SU 18L-M-0708
18
149-4999
L1
95
7
¥
4,180
取扱い終了
52450449
S80SU 56B-A-0506
56
149-5019
B1
14
5
¥
5,090
取扱い終了
52450503
S80SU 80B-A-0510
80
149-5025
B1
14
5
¥
7,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください