曜日別特売

手動グリースポンプ

手動グリースポンプ - KWK
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
グリス容量
タンク容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52452113KSP-105160-93311.5269550550cm3
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52452129KSP-105-CG160-93541.5354400g400gカートリッジ
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
52452138KSP-105-TG1160-93561.9416400g400gカートリッジ
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする