三京ダイヤモンド工業
切りま専科イエローRZ
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等
タイプ
乾式
使用工具
ディスクグラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52452217
RZHC5
140
調整リング:22mm→20mm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
52452208
RZHC4
100
調整リング:20mm→15mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください