TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シンクシンク2WAY水切りバスケット34型
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途
水切りやつけ置き桶
材質
本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)
340
高さ(mm)
125
奥行(mm)
225
仕様
水抜き栓付
質量(g)
710
容量(L)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×225×125
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453416
3003
クリア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52453425
3004
クリアブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52453434
3005
クリアグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください