曜日別特売

恒温循環水槽

恒温循環水槽 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

恒温水を循環できる小型水槽です。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。
NTT-20S型は水循環に適しています。
NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。

用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399017NTT-20S
218,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする