EYELA(アイラ/東京理化器械)
投込み式恒温水槽
用途
水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100・11A
ヒーター容量(kW)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
温度調節範囲(℃)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399044
NTT-2200
176-9465
室温+5~80
220
335
424
¥
98,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52399053
NTT-2400
176-8781
室温+5~180
138
312
150
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000