曜日別特売

PRO化繊デッキブラシ30

PRO化繊デッキブラシ30 - 日本クリンテックPRO化繊デッキブラシ30 - 日本クリンテック

幅30cmブラシで広い所の掃除に便利です。
耐摩耗性、耐薬品性、耐水性に優れたPVCブラシです。

商品タイプ本体長さ(mm)1270幅(mm)300材質(ブラシ部)塩化ビニール(PVC)材質(ハンドル)天然木トラスコ品番149-7717質量(g)900繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248819730166
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする