40Vmax 充電式インパクトドライバ

40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ
(1件のレビュー)

クラス最速の金物ビス締付け。
マキタ独自の”スマートシステム”&タフな設計を追求。
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。※本機及びバッテリ双方対応。
さらに使いやすく「楽らく6モード」搭載。ボルトモードが進化し、幅広い作業をアシスト。

バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19/約28バッテリー電圧(V)直流36(max40)回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3700、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードテクス用(薄板):0~2400、打撃モードテクス用(厚板):0~3700、打撃モードボルト(1):0~2500、打撃モードボルト(2):0~3700、打撃モードボルト(3):0~3700最大締付トルク(N・m)220締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~4400、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~4400、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600、打撃モードボルト(1):打撃開始直後に停止、打撃モードボルト(2):0~4400、打撃モードボルト(3):0~4400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、プラスチックケース、ビット#2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装備時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×86×245適合バッテリーA-69939,A-69923内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52251134TD001GRDX
71,000
取扱い終了
代替品有
52251143TD001GRDXB
71,000
取扱い終了
代替品有
52251159TD001GDXAPオーセンティックパープル
71,000
取扱い終了
52251168TD001GDXARオーセンティックレッド
71,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52251134TD001GRDX76204136TD002GRDXTD001GRDX 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 7620413640Vmax 充電式インパクトドライバマキタ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
52251143TD001GRDXB76204145TD002GRDXBTD001GRDXB 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 7620414540Vmax 充電式インパクトドライバマキタ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-30
用途: 解体作業
建設業・工事業

仕事で使っていますがパワーがとてもあり重宝しています。
モード切り替えもとても楽で助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする