取り付けクリックスイッチ アルミタイプ

取り付けクリックスイッチ アルミタイプ - エーモン取り付けクリックスイッチ アルミタイプ - エーモン

アルミパネルによる高級感のある外観
貼るスイッチ(両面テープ付)

付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
522545553227
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
2025
1225日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする