フカイ工業
スティック&ハンディクリーナー
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途
自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。
コード長さ(m)
4
付属品
ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル
寸法(mm)
115×130×455、260×140×1080
質量(kg)
1.3(ハンディ)・13.5(スティック)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52254774
FSC-211
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください