曜日別特売

ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き

ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き - フカイ工業

ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。

用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52254808FCC-1004
15,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする