曜日別特売

EXQUISITE ボール

EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]EXQUISITE ボール - NIKKO(ニッコー)[陶器]
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5225634811700-3354H1箱(6個)8.5cm
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225639311700-4040H1枚40cm
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225640911700-4072H1箱(4枚)22cm
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225641811700-4076H1箱(4枚)26cm
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225642711700-4081H1箱(2枚)31cm
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225643611700-4086H1箱(2枚)36cm
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする