FLASH プレート

FLASH プレート - NIKKO(ニッコー)[陶器]
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5225802811810-1264V1箱(6枚)14cm
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225803711810-1265V1箱(6枚)15cm
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225804611810-1266V1箱(6枚)16.5cm
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225805511810-1268V1箱(6枚)18.5cm
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225806411810-1270V1箱(6枚)20.5cm
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225807311810-1273V1箱(4枚)23cm
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225808911810-1275V1箱(4枚)25cm
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225809811810-1277V1箱(4枚)27cm
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5225810711810-1280V1箱(2枚)30cm
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする