防災用 乾電池式 携帯充電器

防災用 乾電池式 携帯充電器 - アイリスオーヤマ防災用 乾電池式 携帯充電器 - アイリスオーヤマ

災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。
いざという時に役立つUSB端子タイプです。
乾電池の交換で繰り返し使用可能です。
長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。

用途乾電池式携帯充電器ブラック質量(g)129出力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン電池単3乾電池ポートUSB type-A×1内容量1個
注意
※USB端子は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259848BC-K8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする