モバイルバッテリー
リン酸鉄モバイルバッテリー
- セット内容
- 製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1
- 容量
- 【内蔵電池】3.2V/5,000mAh
- 出力
- Type-C 5V/2A、USB-A 5V/2A、複数ポート同時出力 合計 5V/2A
- 本体質量(g)
- 120
- 定格容量
- 5V/2,695mAh
- 入力
- Type-C 5V/2A
- 充電時間
- 約2時間
- 使用電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- 寿命
- 【サイクル】約3倍
- 使用環境温度(℃)
- -10~40
- 内容量
- 1個
注意
※5,000mAhモバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ












