ベストコ
Stlye Tools お玉
食器洗い乾燥機使用可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
サイズ
大
質量(g)
95
寸法(cm)
28×8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52274198
LB-15
ブラウン
64-1208-53
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
52274094
LB-5
ネイビー
64-1208-43
¥
278
取扱い終了
52274146
LB-10
オレンジ
64-1208-48
¥
278
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください