ベストコ
Stlye Tools かす揚げ 荒目
食器洗い乾燥機使用可
外径(Φmm)
100
材質
ステンレス鋼
質量(g)
32
サイズ(cm)
10
寸法(cm)
19×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52276124
CC-8274
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください