曜日別特売

DROPS浴室曲がるまるごとブラシ

DROPS浴室曲がるまるごとブラシ - 東和産業DROPS浴室曲がるまるごとブラシ - 東和産業

前後にブラシ台が曲がりますので、浴槽や蛇口まわりなどが洗いやすいです。
水切れがよく場所を取らないスタンドタイプです。
ソフトな特殊素材ブラシ毛採用で浴槽などもやさしく洗え、先端はコシのある毛でガンコなスミの汚れを洗えます。

材質【台】ポリエチレン、【毛】ポリプロピレン混合物外形寸法(cm)約6.3×4.5×15.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52266997-
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする