東和産業
TP2 トイレブラシ スクエア
水切れが良く、汚れを落としやすい植毛ブラシです。
材質
柄・毛:ポリプロピレン
色
ホワイト
外形寸法(cm)
約4×7.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52267819
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください