※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD1600 笠付 防湿防雨
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52308665
品番
XLW212KENZLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1480
防水保護等級
IP23 防湿
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ