iD800 笠付 防湿防雨

iD800 笠付 防湿防雨 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308699XLW202KELZLE9
28,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする