曜日別特売

共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ - climbing(クライミング)
(1件のレビュー)
容量(mL)30材質並ガラス全高(mm)74(フタ含む)口内径(Φmm)23アズワン品番63-1392-61胴外径(Φmm)上部:41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52309058CL3120-01-10
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-18
用途: 紫光を嫌う性質の薬剤の保存に。
医療・福祉・介護関連業

褐色ビンを以前より探していました、紫外線に弱いビタミンCの保存には欠かせないからです、片手で蓋が開けられ密閉度が有り、大きさも適当、食卓に置いてジャマにならず、結構かっこいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする