曜日別特売

3M 防毒マスク 面体 HF-50

3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-50 - 3M(スリーエム)

3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら

用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合わせて吸収缶をお買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52280604HF-51S/M
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
52280613HF-52M/L
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

3M HF-50シリーズ装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする