ナカバヤシ
ハンドシュレッダS01
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状
ストレートカット
最大投入幅
A4
色
ホワイト
ダストボックス容量(L)
約1.3
材質
本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183(205)×107×152
細断寸法(mm)
約3.5mm幅
投入口幅(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300107
NSH-S01WH
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300116
NSH-S01GN
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください