ナカバヤシ
2ウェイハンドシュレッダ201
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状
紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物
カード
最大投入幅
A6
色
ホワイト
ダストボックス容量(L)
約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205(236)×128×189
細断寸法(mm)
約3×20
投入口幅(mm)
A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300125
NSH-201WH
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください