ノムラ
帯金(バンドフープ)
(1件のレビュー)
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途
バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
長さL(m)
30
内容量
1巻
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
全6種類を絞り込む
材質
SUS304
鉄
板厚t(mm)
0.3
0.4
0.5
0.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
型式
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52364945
BH031430
鉄
D型・ツメ型2号用
0.3
B:14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
52364954
BH041430
鉄
D型・ツメ型2号・ツメ型3号用
0.4
B:14
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
52364963
BH061630
鉄
ツメ型4号用
0.6
B:16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
52364979
BH031430S
SUS304
D型・ツメ型2号用
0.3
B:14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52364988
BH041430S
SUS304
D型・ツメ型2号・ツメ型3号用
0.4
B:14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52364997
BH051630S
SUS304
ツメ型4号用
0.5
B:16
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください