マリンテック
平型端子250型カプラー
材質
ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮
寸法(mm)
24.8×13.3×19.4(オス)、28.3×16.1×22.2(メス)
極数
3極
端子形状
250型
使用可能電力
DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下
適合電線
0.5~2.0SQ
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659437
CPR-250-3S
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください