マリンテック
平型端子252型カプラー
材質
ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮
寸法(mm)
25.2×28.5×16.7(オス)、28.8×31.5×19.3(メス)
極数
6極
端子形状
250型
適合電線
0.5-2.0SQ
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659376
CPR-250-6S
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください