B5ファイルクラルテ

B5ファイルクラルテ - マルマンB5ファイルクラルテ - マルマンB5ファイルクラルテ - マルマンB5ファイルクラルテ - マルマンB5ファイルクラルテ - マルマンB5ファイルクラルテ - マルマン

クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。

サイズB5穴数26穴収納枚数(枚)(標準)約120枚仕様ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×222×29リング内径(Φmm)16内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52345099F307-08P
1,100
929
1,022(税込)
6日以内出荷
52345108F307-52LB
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
52345083F307-03G
1,030
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52345083F307-0352345108F307-52F307-03 B5ファイルクラルテ マルマン 52345108B5ファイルクラルテマルマン1冊
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする