マルマン
プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)
手にやわらかフィット! 表紙が薄くやわらかいバインダーノート。気軽に使えて持ち運びにも便利。 様々なシーンにフィットするバインダーノートです。
仕様
ルーズリーフ10枚
サイズ
A5
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×166×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52345205
F091-02
ブルー
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
52345248
F091-52
ライトブルー
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
52345214
F091-03
グリーン
¥
460
取扱い終了
52345223
F091-04
イエロー
¥
460
取扱い終了
52345239
F091-08
ピンク
¥
460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください