ノムラ
バンドバックル付フープ(メイン電路、無外装電線の固縛用)
船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
主に無外装電線の固縛用に使用します
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
型式
ツメ型2号
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.4
板幅(mm)
B:14
長さL(m)
0.3
被覆
PVC被覆
内容量
1袋(50個)
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52365085
230PRO
鉄
メッキ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
52365094
230SPRO
SUS304
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください