セキセイ
ウッズスタイル ボックスファイル
(1件のレビュー)
温かみのある空間を演出する木目調の収納ボックス
用途
書類、小物などの整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。
サイズ
A4
材質
再生PP 0.9mm厚
付属品
見出しラベル(紙)
柄
木目柄
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52382077
WDS-8651-54
ヨコ型
ナチュラルブラウン
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52382025
WDS-8650-40
タテ型
ブラウン
¥
900
取扱い終了
52382034
WDS-8650-45
タテ型
ダークブラウン
¥
900
取扱い終了
52382043
WDS-8650-54
タテ型
ナチュラルブラウン
¥
900
取扱い終了
52382059
WDS-8651-40
ヨコ型
ブラウン
¥
900
取扱い終了
52382068
WDS-8651-45
ヨコ型
ダークブラウン
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください