鉄製空気入れタンク付 英・米式バルブ対応

鉄製空気入れタンク付 英・米式バルブ対応 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384098Y-7524ブラック使用可能:タイヤ15型以上の自転車
3,300
取扱い終了
代替品有
52384046Y-7519ホワイト使用可能:タイヤ14型以上の自転車
2,600
取扱い終了
返品不可
52384055Y-7520グリーン使用可能:タイヤ14型以上の自転車
2,600
取扱い終了
返品不可
52384064Y-7521レッド使用可能:タイヤ14型以上の自転車
2,600
取扱い終了
返品不可
52384073Y-7522ブルー使用可能:タイヤ14型以上の自転車
2,900
取扱い終了
52384089Y-7523シルバー使用可能:タイヤ14型以上の自転車
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52384098Y-752452384003Y-3142Y-7524 鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG 52384003鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52384098
2022-12-20
用途: STマーク付き使用開始後事故損害補償
その他業種

梱包は丁寧、個別箱入り、ビニール袋入り、エアクッション入りでした。
配送も問題なし。
使用感、問題なし。
多分、5年過ぎた頃にエアーホースが駄目になるでしょう。
タンクがあるので5年過ぎたら買い替えをした方がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする