曜日別特売

低温製法米のおいしいごはん 秋田県産あきたこまち 角型

低温製法米のおいしいごはん 秋田県産あきたこまち 角型 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。

質量(g)191.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×108×42.5原材料うるち米(秋田県産あきたこまち)栄養成分【1食(180g)当たり】エネルギー:271.8cal、たんぱく質:4.7g、脂質:0.7g、炭水化物:61.6g、食塩相当量:0g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384965180g×101箱(180g×40個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384974540g1箱(180g×24個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52384965
2025-02-12
用途: 会社とは別の子供食堂用
卸売・小売業

みんな美味しいと言って食べていました。
在庫が少なくなったので、また購入させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする