塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。



トタン屋根塗装時のケレン作業で見つけた「サビ穴」を、下塗り後にアルミテープでふさぎました。
上塗り前にアルミテープに「密着プライマー」を吹き付け、下地処理をしました。
上塗り・仕上げ塗りの2回塗り重ねた後は、アルミテープを貼った場所もほとんど分からない上出来の仕上がりになりました。
効果も高く、コスパに優れていると思います。
下地に塗れば塗膜が剥がれにくいとYouTubeで見たので、いつもは使わない密着プライマー買って下塗りしてみました。
白色ウレタン塗装塗り重ね4回 17時間乾燥させて朝方
塗膜硬くなってるのを見て取り付けしてる時、爪先が鉄長板の角に当たってしまい、スルっと塗膜部分剥がれしました。
真ん中の塗膜は爪先当たっても剥がれませんでした。
密着プライマーの塗り加減がしっかり効いてる所は塗膜の密着は強いと思いました。
密着プライマーは角から先に塗って、直ぐに乾くので塗り重ね2回はした方がいいと思いました。
たっぷりの容量でかなり広い面積に使えます。下地が金属の場合、上塗り塗料の種類によってはベタつくことがあった。薄塗りでよく乾かせば問題ないかもしれません。プラ(PP)への密着は良い。上塗りも問題なし。
有名なあの商品とどちらを買うか迷いましたが、板金屋の知人に聞いたところ良い商品だと聞いたのでこちらを買いました。
ひと手間増えますが剥がれてしまうよりずっといい。
作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。
オフロードバイクの外装は柔軟性がある樹脂なのに、これを下地に塗ると上塗り塗装の密着どが上がり剥げにくくなるのには驚きましたし上塗りのノリが良いです。
性能的には満足しています。できれば原液の1L売りをしていただけると助かります、よろしくお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。1Lタイプではないのですが、注文コード:89872982にて3.7Lタイプがございますので是非ご検討ください。